- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 紙管 カッターのおすすめ人気ランキング
紙管 カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新153件の「紙管 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙管内径76mm用」、「手動カッター」、「ボイド 管 カッター」などの商品も取り扱っております。
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
紙角あてを手動でカットできる便利商品です。
紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。
紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。
軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。
刃物、まな板1セット取替品付き
用途紙角あて、紙アングルのカットセット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚)材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート最大切断寸法(mm)辺100×100本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際)位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能)本体長さ(mm)595最大切断厚さ(mm)8本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
1台
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下トラスコ品番248-7799質量(kg)1.9寸法l(mm)300寸法W(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
REX(レッキス工業)リンクカッタ
切断能力80A~250Aトラスコ品番370-9299質量(kg)15.8適応鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800税込¥318,780
当日出荷
ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!。◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計。◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(g)2600ロール直径(mm)最大75
1個
¥24,980税込¥27,478
6日以内出荷
くわえられる管径(Φmm)15-75材質鍛鋼、エポキシ樹脂チェーン長さ(cm)38
工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも。便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも。材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。色ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
1個
¥73税込¥80
当日出荷
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。
ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。
モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業電源(V)AC100消費電力(W)700定格電流(A)7.3電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545切断能力100~300A
1個
¥289,800税込¥318,780
4日以内出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599税込¥659
当日出荷
未来工業エンビ管カッター(大口径用)
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材質量(kg)約2.5切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。仕様3インチ(76mm)紙管用材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)テープ幅(mm)50本体寸法(mm)奥行64本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)260
1個
¥699税込¥769
当日出荷
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。材質アルミダイキャスト
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)トラスコ品番378-3031質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)3~16まで適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
1個
¥899税込¥989
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
大同興業パイプ切断機
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。電源(V)単相100電源コード(m)3出力(kW)1.2













![紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18797835-250825-02.jpg)